品番 : EA618WL-3
品名 : 3/8"DRx#3 [+]ビットソケット
仕様
| サイズ | #3 | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| ビット長 | 25.8mm | 全長 | 46mm |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WL-1 3/8"DRx#1 [+]ビットソケット |
| EA618WL-2 3/8"DRx#2 [+]ビットソケット |
| EA618WL-3 3/8"DRx#3 [+]ビットソケット |
| EA618WL-4A 3/8"DRx#4 [+]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

