品番 : EA618WP-10
品名 : 1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 先端外径 | 20mm |
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 48g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850Mpa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 12ポイント | |||
| 一体成形鍛造技術採用 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 内側にナットの角を傷めにくい設計を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
