詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WP-6

品名 : 1/2"DRx 6mm ソケット(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 6mm
全長 40mm 先端外径 18mm
材質 チタン合金(Ti-6Al-4V) 重量 46g
硬度 HRC33-43 引張強度 850Mpa
伸び率 10% チタン合金密度 4.5g/cm3
12ポイント
高硬度と強力なトルクを実現
内側にナットの角を傷めにくい設計を採用
一体成形鍛造技術採用
追加説明
カタログ価格

15,700 (税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA618WP-6 1/2"DRx 6mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-8 1/2"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-10 1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-12 1/2"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-14 1/2"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-17 1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-19 1/2"DRx19mm ソケット(チタン合金製)
EA618WP-22 1/2"DRx22mm ソケット(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 内側にナットの角を傷めにくい設計を採用
  • S:6mm  L:40mm  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top