品番 : EA618XA-1
品名 : 1/2"DR/12個組 ソケットセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24mm(12個組) |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 38.1~41.3mm |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| ソケットホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大

付属のホルダーはサブ画像を参照ください。