品番 : EA618XA-14
品名 : 1/2"DRx14mm ソケット
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 14 |
---|---|---|---|
外径 | 20.5mm | 全長 | 38.1mm |
材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0410ページ |
拡大