詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XA-22

品名 : 1/2"DRx22mm ソケット

仕様

対辺 22mm 差込角 1/2”
外径 30.2mm 全長 41.3mm
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

3,630 (税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ
バリエーション一覧
EA618XA-10 1/2"DRx10mm ソケット
EA618XA-11 1/2"DRx11mm ソケット
EA618XA-12 1/2"DRx12mm ソケット
EA618XA-13 1/2"DRx13mm ソケット
EA618XA-14 1/2"DRx14mm ソケット
EA618XA-15 1/2"DRx15mm ソケット
EA618XA-16 1/2"DRx16mm ソケット
EA618XA-17 1/2"DRx17mm ソケット
EA618XA-18 1/2"DRx18mm ソケット
EA618XA-19 1/2"DRx19mm ソケット
EA618XA-20 1/2"DRx20mm ソケット
EA618XA-21 1/2"DRx21mm ソケット
EA618XA-22 1/2"DRx22mm ソケット
EA618XA-23 1/2"DRx23mm ソケット
EA618XA-24 1/2"DRx24mm ソケット
EA618XA-25 1/2"DRx25mm ソケット
EA618XA-26 1/2"DRx26mm ソケット
EA618XA-27 1/2"DRx27mm ソケット
EA618XA-28 1/2"DRx28mm ソケット
EA618XA-29 1/2"DRx29mm ソケット
EA618XA-30 1/2"DRx30mm ソケット
EA618XA-32 1/2"DRx32mm ソケット
EA618XA-36 1/2"DRx36mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:41.3mm  BD:22.1mm\nDS:30.2mm  DD:30.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top