品番 : EA618XA-102
品名 : 1/2"DRx 7/16" ソケット
仕様
| 対辺 | 7/16” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 17.1mm | 全長 | 38.1mm |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/04 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
代替品
![]() |
|

