詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XA-113

品名 : 1/2"DRx29/32" ソケット

仕様

対辺 29/32” 差込角 1/2”
外径 31.0mm 全長 41.3mm
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/03 06:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ

代替品

EA618XA-113A
バリエーション一覧
EA618XA-101 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618XA-102 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618XA-103 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618XA-104 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618XA-105 1/2"DRx19/32" ソケット
EA618XA-106 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618XA-107 1/2"DRx21/32" ソケット
EA618XA-108 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618XA-109 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618XA-110 1/2"DRx25/32" ソケット
EA618XA-111 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618XA-112 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618XA-113 1/2"DRx29/32" ソケット
EA618XA-114 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618XA-115 1/2"DRx31/32" ソケット
EA618XA-116 1/2"DRx 1 " ソケット
EA618XA-117 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA618XA-118 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA618XA-119 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA618XA-120 1/2"DRx1・1/4" ソケット
EA618XA-121 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA618XA-122 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA618XA-124 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:41.3mm  BD:21.4mm\nDS:31.0mm  DD:31.0mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top