品番 : EA618XB-209
品名 : 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
仕様
差込角 | 1/2” | ||
---|---|---|---|
グリップ力に優れた6ポイント仕様 | |||
対辺(インチ) | 7/8 | 外径 | 30.2mm |
全長 | 77.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 00:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0411ページ |
拡大