詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XB-210

品名 : 1/2"DRx 15/16" ディープソケット

仕様

対辺 15/16” 差込角 1/2”
外径 32.5mm 全長 77.4mm
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/25 01:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ

代替品

EA618XB-210A
バリエーション一覧
EA618XB-201 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA618XB-202 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA618XB-203 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA618XB-204 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA618XB-205 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA618XB-206 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
EA618XB-207 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA618XB-208 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
EA618XB-209 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA618XB-210 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
EA618XB-211 1/2"DRx 1" ディープソケット
EA618XB-212 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
EA618XB-213 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
EA618XB-214 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
EA618XB-215 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
EA618XB-216 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
EA618XB-216A 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
EA618XB-217 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
EA618XB-217A 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
EA618XB-218 1/2"DRx1・1/2" ディープソケット
EA618XB-218A 1/2"DRx1・1/2" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:77.4mm  BD:57.5mm\nDS:32.5mm  DD:32.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top