品番 : EA618XC-101B
品名 : [EA618XC-101用] 1/ 4" 替ビット(INHEX)
仕様
対辺 | 1/4” | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
全長 | 165mm | 材質 | スチール |
EA618XC-101用替ビット | |||
ロングHexビット(インチサイズ) | |||
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/28 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0402ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA618XC-101 : 1/2"DR/ 1/4"x165mm [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です