品番 : EA618XC-106B
品名 : [EA618XC-106用] 9/16" 替ビット(INHEX)
仕様
| 対辺 | 9/16” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 材質 | スチール |
| EA618XC-106用替ビット | |||
| ロングHexビット(インチサイズ) | |||
| 専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/07 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0396ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA618XC-106 : 1/2"DR/9/16"x165mm [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
