品番 : EA618XD-3
品名 : 1/2"DR/310mm ラチェットハンドル
仕様
| 差込角 | 1/2” | 送り角 | 8° |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 45歯 | 全長 | 310mm |
| 材質 | スチール | ||
| 90°首振りタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| ※破損や空転の原因になりますので左右の切替レバー操作は確実に行って下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/05 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618XD-1 1/2"DR/260mm ラチェットハンドル |
| EA618XD-2 1/2DR/380mm ラチェットハンドル |
| EA618XD-3 1/2"DR/310mm ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大

