品番 : EA618XE-125
品名 : 1/2"DR/125mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 材質 | スチール |
| ※2本以上接続して使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618XE-38 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー |
| EA618XE-125 1/2"DR/125mm エクステンションバー |
| EA618XE-250 1/2"DR/250mm エクステンションバー |
| EA618XE-500 1/2"DR/500mm エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
