詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XE-38

品名 : 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー

仕様

差込角 1/2” 全長 52mm
材質 スチール
※2本以上接続して使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 14:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ
バリエーション一覧
EA618XE-38 1/2"DR/ 52mm エクステンションバー
EA618XE-125 1/2"DR/125mm エクステンションバー
EA618XE-250 1/2"DR/250mm エクステンションバー
EA618XE-500 1/2"DR/500mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top