品番 : EA619BH-11
品名 : 3/8"DRx11mm ディープソケット (Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300MZ-11 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 差込角 | 9.5mm (3/8”) | ポイント | 6ポイント |
| 対辺 | 11mm | ソケット深さ(l) | 12mm |
| 外径(D1/D2) | 15.3/17mm | 全長(L) | 55mm |
| 重量 | 45g | 特長 | ・コンパクトさを追求したソケット ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
