詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619BH-19

品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット (Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3300MZ-19
シリーズ Z-EAL 材質 クロムモリブデン鋼
差込角 9.5mm (3/8”) ポイント 6ポイント
対辺 19mm ソケット深さ(l) 20mm
外径(D1/D2) 24.8/22.8mm 全長(L) 55mm
重量 95g 特長
 ・コンパクトさを追求したソケット
 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/14 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0455ページ
バリエーション一覧
EA619BH-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-10 3/8"DRx10mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-11 3/8"DRx11mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-12 3/8"DRx12mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-13 3/8"DRx13mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-14 3/8"DRx14mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-16 3/8"DRx16mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-17 3/8"DRx17mm ディープソケット (Z-EAL)
EA619BH-19 3/8"DRx19mm ディープソケット (Z-EAL)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top