詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619BN-207

品名 : 3/8"DRx 5/8" ソケット(Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3400AZ-5/8
シリーズ Z-EAL 差込角 3/8”(9.5mm)
対辺 5/8” 先端外径 21.3mm
差込部外径 19.3mm 有効深さ 8.5mm
全長 21mm 重量 28g
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角タイプ
コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ
従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。
狭い場所での作業に向いています。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA619BN-201 3/8"DRx 1/4" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-202 3/8"DRx 5/16" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-203 3/8"DRx 3/8" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-204 3/8"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-205 3/8"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-206 3/8"DRx 9/16" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-207 3/8"DRx 5/8" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-208 3/8"DRx11/16" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-209 3/8"DRx 3/4" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-210 3/8"DRx13/16" ソケット(Z-EAL)
EA619BN-211 3/8"DRx 7/8" ソケット(Z-EAL)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトさを追求
  • 新形状ボールディンブルの採用
  • 抜群のフィット感\n高精度開口と内面取り形状
  • 接合部分の精度向上\n(ガタつきの低減)
  • D1:21.3mm D2:19.3mm\nH:8.5mm L:21mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top