品番 : EA619BN-208
品名 : 3/8"DRx11/16" ソケット(Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3400AZ-11/16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
| 対辺 | 11/16” | 先端外径 | 23.6mm |
| 差込部外径 | 21.6mm | 有効深さ | 9.5mm |
| 全長 | 22mm | 重量 | 38g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | ||
| 6角タイプ | |||
| コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ | |||
| 従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。 狭い場所での作業に向いています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
