品番 : EA619BS-10
品名 : 3/8"DR/10x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3010MZ.50-10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 先端形状 | ヘックス | 差込角 | 3/8” |
| 先端サイズ | 10mm | 軸長 | 23.6mm |
| 全長(L) | 50mm | 外径(D) | 17mm |
| 重量 | 50g | 特長 | ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・差込角の精度が向上、軽量化にも成功 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA619BS : 3/8"DR/3.0-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL) |
