詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619BS-5

品名 : 3/8"DR/ 5x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3010MZ.50-5
シリーズ Z-EAL 材質 クロムモリブデン鋼
先端形状 ヘックス 差込角 3/8”
先端サイズ 5mm 軸長 23.6mm
全長(L) 50mm 外径(D) 17mm
重量 30g 特長
 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
 ・差込角の精度が向上、軽量化にも成功
 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0455ページ
バリエーション一覧
EA619BS-3 3/8"DR/ 3x10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
EA619BS-4 3/8"DR/ 4x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
EA619BS-5 3/8"DR/ 5x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
EA619BS-8 3/8"DR/ 8x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
EA619BS-10 3/8"DR/10x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
EA619BS-12 3/8"DR/12x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top