詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619LJ-104

品名 : 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2010MZ.50-4
シリーズ Z-EAL 差込角 1/4”(6.35mm)
対辺 4mm 全長 50mm
軸長 34mm 重量(g) 13
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0454ページ
バリエーション一覧
EA619LJ-103 1/4"DR/3mm [INHEX]ロングビットソケット
EA619LJ-104 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット
EA619LJ-105 1/4"DR/5mm [INHEX]ロングビットソケット
EA619LJ-106 1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA619LJ-106です。
  • ※画像はEA619LJ-106です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top