品番 : EA619LJ-106
品名 : 1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2010MZ.50-6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
| 対辺 | 6mm | 全長 | 50mm |
| 軸長 | 34mm | 重量(g) | 17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA619LJ-103 1/4"DR/3mm [INHEX]ロングビットソケット |
| EA619LJ-104 1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット |
| EA619LJ-105 1/4"DR/5mm [INHEX]ロングビットソケット |
| EA619LJ-106 1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
