品番 : EA620G-20.4
品名 : 3/8"/20.4mm ラウンドパンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
穴あけ可能板厚 | 軟鋼3.0mm | 穴あけサイズ | 20.4mm |
---|---|---|---|
ボルトサイズ | 3/8” | 使用できる材質 | 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック |
重量(g) | 137 | ||
スパナ等で穴あけができるパンチャーです。 | |||
パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。 | |||
スパナで穴あけ可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/10 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA620G-20.4 3/8"/20.4mm ラウンドパンチユニット |
EA620G-22.5 3/8"/22.5mm ラウンドパンチユニット |
EA620G-25.4 3/8"/25.4mm ラウンドパンチユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)