詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620G-22.5

品名 : 3/8"/22.5mm ラウンドパンチユニット

スパナで穴あけ可能

仕様

穴あけ可能板厚 軟鋼3.0mm 穴あけサイズ 22.5mm
ボルトサイズ 3/8” 使用できる材質 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック
重量(g) 137
スパナ等で穴あけができるパンチャーです。
パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。
スパナで穴あけ可能
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/10 17:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0231ページ
バリエーション一覧
EA620G-20.4 3/8"/20.4mm ラウンドパンチユニット
EA620G-22.5 3/8"/22.5mm ラウンドパンチユニット
EA620G-25.4 3/8"/25.4mm ラウンドパンチユニット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top