品番 : EA620GD-5
品名 : 24x 24mm 角パンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
スパナで穴あけ可能 | |||
穴あけサイズ(角) | 24.0×24.0mm | 穴あけ可能板厚(軟鋼) | 2.0mm |
---|---|---|---|
ボルトサイズ:1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,900 円(税抜)/ 82,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 14:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA620GD-1 12.7x12.7mm 角パンチユニット |
EA620GD-2 15.9x15.9mm 角パンチユニット |
EA620GD-3 19.1x19.1mm 角パンチユニット |
EA620GD-4 22.4x22.4mm 角パンチユニット |
EA620GD-5 24x 24mm 角パンチユニット |
EA620GD-6 25.4x25.4mm 角パンチユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ等異なります。