品番 : EA620SB-201
品名 : 145mm 角セットボルト(小/ナット付)
仕様
| EA620SB-20、-25用 | |||
| サイズ | φ19×145mm | ||
|---|---|---|---|
| ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/28 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA620SB-201 145mm 角セットボルト(小/ナット付) |
| EA620SB-202 190mm 角セットボルト(大/ナット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA620TD : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |
| 本体 | EA620SB-20 : [EA620TA~TD用] 20mm 角パンチヘッド |
| 本体 | EA620SB-25 : [EA620TA~TD用] 25mm 角パンチヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
