品番 : EA620SB-202
品名 : 190mm 角セットボルト(大/ナット付)
仕様
| EA602SB-30、-50用 | |||
| サイズ | φ19×190mm | ||
|---|---|---|---|
| ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA620SB-201 145mm 角セットボルト(小/ナット付) |
| EA620SB-202 190mm 角セットボルト(大/ナット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
