詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620TC-1

品名 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)

仕様

<セット内容> 13点セット
・本体
・セットボルト(大・小)
・カラー(大・中・小・極小)
・薄鋼管用パンチ&ダイセット:A19(3/4”)・A25(1”)・A31(1-1/4”)・A39(1-1/2”)・A51(2”)
・キャリングケース
<油圧パンチャー本体>
能力 軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8”)~A63(2-1/2”)、厚鋼B16(1/2”)~B54(2”)
軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8”)~A75(3”)、厚鋼B16(1/2”)~B70(2-1/2”)
軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8”)~A75(3”)、厚鋼B16(1/2”)~B82(3”)
※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚までです。
出力 50kN(5.1tonf)
タンク容量 60ml 全長 353mm
重量 2.4kg
配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに
追加説明
カタログ価格

170,100 (税抜)/ 187,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 22:03現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
画像はEA620TCになります。
  • 画像はEA620TCになります。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top