品番 : EA620TA-63
品名 : [EA620TA~TD用] A63(2・1/2") パンチセット
仕様
EA620TA・TB・TC・TD用 | |||
適合管 | 薄鋼管用 | パンチサイズ | A63(2-1/2”) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0230ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA620TA-201 : 3/4" セットボルト(2本) |
本体 | EA620TA : 3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用) |
本体 | EA620TC : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用) |