詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620TA-75

品名 : [EA620TA~TD用] A75( 3" ) パンチセット

仕様

EA620TA・TB・TC・TD用
適合管 薄鋼管用 パンチサイズ A75(3”)
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0230ページ
バリエーション一覧
EA620TA-15 [EA620TA~TD用] A15 パンチセット
EA620TA-19 [EA620TA~TD用] A19(3/4") パンチセット
EA620TA-25 [EA620TA~TD用] A25( 1" ) パンチセット
EA620TA-31 [EA620TA~TD用] A31(1・1/4") パンチセット
EA620TA-39 [EA620TA~TD用] A39(1・1/2") パンチセット
EA620TA-51 [EA620TA~TD用] A51( 2" ) パンチセット
EA620TA-63 [EA620TA~TD用] A63(2・1/2") パンチセット
EA620TA-75 [EA620TA~TD用] A75( 3" ) パンチセット
EA620TB-16 [EA620TA~TD用] B16(1/2") パンチセット
EA620TB-22 [EA620TA~TD用] B22(3/4") パンチセット
EA620TB-28 [EA620TA~TD用] B28( 1" ) パンチセット
EA620TB-36 [EA620TA~TD用] B36(1・1/4") パンチセット
EA620TB-42 [EA620TA~TD用] B42(1・1/2") パンチセット
EA620TB-54 [EA620TA~TD用] B54( 2" ) パンチセット
EA620TB-70 [EA620TA~TD用] B70(2・1/2") パンチセット
EA620TB-82 [EA620TA~TD用] B82( 3" ) パンチセット
EA620TB-92 [EA620TA,TB用] B92(3・1/2") パンチセット
EA620TB-104 [EA620TA,TB用] B104( 4" ) パンチセット
ウェブカタログ画像
※画像はEA620TA-25です
  • ※画像はEA620TA-25です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top