品番 : EA620TC
品名 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
仕様
| <セット内容> | 13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・パンチ替刃(3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2”)(薄鋼管用) ・キャリングケース |
||
|---|---|---|---|
| 本体仕様: ・出力:50kN(5.1tonf) ・タンク容量:60ml ・重量:2.4kg ・全長:353mm ・本体能力: 軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8)~A63(2.1/2) 厚鋼B16(1/2)~B54(2) 軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B70(2.1/2) 軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B82(3) ※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚まで可能 |
|||
| 配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170,100 円(税抜)/ 187,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA620TC A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用) |
| EA620TD B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |

