品番 : EA620TB-16
品名 : [EA620TA~TD用] B16(1/2") パンチセット
仕様
EA620TA・TB・TC・TD用 | |||
適合管 | 厚鋼管用 | パンチサイズ | B16(1/2”) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/08 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0230ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA620TA-202 : 3/8" セットボルト(5本) |
本体 | EA620TB : 1/2"- 2" 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |
本体 | EA620TD : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用) |