詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620YA

品名 : φ10.5x1.6mm/580mm レースウェイパンチャー

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MPC-610
穴あけ能力 φ10.5mm(板厚1.6mm) 適応サイズ レースウェイDP1(40×30mm)
DP2(40×45mm)
Mバー(CW-19)
ランナー(45・65)
全長 580mm 重量 2.5kg
ダブルアクション機構!楽々穴あけ!
既設のレースウェイ、Mバー(W)に追加穴あけ工事が可能
騒音・粉塵・火花が出ません。
ステンレス及びダクトには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

33,100 (税抜)/ 36,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/05 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0229ページ

代替品

EA620YA-10
  • 品番

    EA620YA-10

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\n適用サイズ
  • 適用刃
  • 使用方法
  • 使用イメージ

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top