品番 : EA626GG-25
品名 : 19- 25mm ケーブルグリップ(強力型)
亜鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
仕様
| アイ部はフレキシブル | |||
| 中作業用に | |||
| メッシュ長 | 610mm | ||
|---|---|---|---|
| スチール製 | |||
| 作業引張強度 | 6kN | ケーブルサイズ | φ19~25.3mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
