品番 : EA626GG-76
品名 : 64- 76mm ケーブルグリップ(強力型)
亜鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
仕様
アイ部はフレキシブル | |||
中作業用に | |||
メッシュ長 | 610mm | ||
---|---|---|---|
スチール製 | |||
作業引張強度 | 21.7kN | ケーブルサイズ | φ63.5~76.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 09:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0235ページ |