詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626GK-126

品名 : 114-126mm ケーブルグリップ(強力型)

重作業向きの強度に優れたダブル編グリップ

仕様

作業引張強度 42.7kN ケーブルサイズ φ114~126mm
メッシュ長 1473mm アイ長さ 254mm
材質 メッシュ部:スチール(亜鉛メッキ)
スイベル:鍛造鉄
重量 4500g
先端スイベル付
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。
※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。
追加説明
カタログ価格

66,200 (税抜)/ 72,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/23 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ
バリエーション一覧
EA626GK-19 16- 19mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-38 25- 38mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-64 51- 64mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-76 64- 76mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-89 76- 89mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-114 101-114mm ケーブルグリップ(強力型)
EA626GK-126 114-126mm ケーブルグリップ(強力型)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top