品番 : EA626GK-76
品名 : 64- 76mm ケーブルグリップ(強力型)
重作業向きの強度に優れたダブル編グリップ
仕様
| 作業引張強度 | 29.3kN | ケーブルサイズ | φ64~76mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ長 | 965mm | アイ長さ | 254mm |
| 材質 | メッシュ部:スチール(亜鉛メッキ) スイベル:鍛造鉄 |
重量 | 2770g |
| 先端スイベル付 | |||
| 電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。 | |||
| ※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です

