品番 : EA626J-2
品名 : 13-18mm ケーブルグリップ
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-15 |
---|---|---|---|
作業引張強度 | 2.3kN(235kgf) | ケーブルサイズ | φ13~18mm |
メッシュ長 | 320mm | 全長 | 390mm |
重量 | 40g | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部:アルミ |
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ | |||
各種電線ケーブルのけん引作業に | |||
ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。 | |||
長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。 |
|||
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/21 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0235ページ |