詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626J-6

品名 : 49-60mm ケーブルグリップ

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MG-60
作業引張強度 10.0kN(1020kgf) ケーブルサイズ φ49~60mm
メッシュ長 810mm 全長 940mm
重量 420g 材質 ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
各種電線ケーブルのけん引作業に
ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。
長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0235ページ

代替品

EA626J-6A
  • 品番

    EA626J-6A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA626J-1 7-12mm ケーブルグリップ
EA626J-2 13-18mm ケーブルグリップ
EA626J-3 18-24mm ケーブルグリップ
EA626J-4 25-35mm ケーブルグリップ
EA626J-5 35-48mm ケーブルグリップ
EA626J-6 49-60mm ケーブルグリップ
EA626J-7 60-75mm ケーブルグリップ
EA626J-8 75- 90mm ケーブルグリップ
EA626J-9 90-115mm ケーブルグリップ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top