詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626J-21

品名 : 25-35mm ケーブルグリップ(中間型)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MG-30M
用途 各種電線ケーブルのけん引作業に 作業引張強度 7.5kN(765kgf)
全長 685mm メッシュ長 460mm
ケーブルサイズ φ25~35mm 材質 ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー)
ロック部:アルミ
長尺ケーブルの途中から装着可能
縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
縫い合わせワイヤーで、尾端部分を2~3回解けないように巻きます。
縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
追加説明
カタログ価格

6,650 (税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0236ページ
バリエーション一覧
EA626J-21 25-35mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626J-22 35-48mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626J-23 49-60mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626J-24 60-75mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626J-25 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)
EA626J-26 90-110mm ケーブルグリップ(中間用)
ウェブカタログ画像
  • 長尺ケーブルの途中で装着可能!\n使用するときは、縫い合わせた、ワイヤーで割れてる部分を閉じるよう縫い合わせます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top