品番 : EA626J-23
品名 : 49-60mm ケーブルグリップ(中間型)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-60M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電線ケーブルのけん引作業に | 作業引張強度 | 15.9kN(1,620kgf) |
| 全長 | 1090mm | メッシュ長 | 810mm |
| ケーブルサイズ | φ49~60mm | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー) ロック部:アルミ |
| 長尺ケーブルの途中から装着可能 | |||
| 縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。 | |||
| 縫い合わせワイヤーで、尾端部分を2~3回解けないように巻きます。 | |||
| 縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。 | |||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/16 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
