詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626J-42

品名 : 14- 23mm ケーブルグリップ[強力型]

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MG-20W
作業引張強度 7.1kN(724kgf) ケーブルサイズ φ14~23mm
メッシュ長 650mm 全長 770mm
重量 167g 材質 ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ)
ロック部:アルミ
二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ
しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ
CVT、OC、OE線に最適
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ

代替品

EA626J-42A
  • 品番

    EA626J-42A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA626J-41 8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-42 14- 23mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-43 24- 33mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-44 34- 44mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-45 45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-46 59- 68mm ケーブルグリップ[強力型]
EA626J-47 69- 80mm ケーブルグリップ[強力型]
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top