品番 : EA626J-44
品名 : 34- 44mm ケーブルグリップ[強力型]
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-40W |
|---|---|---|---|
| 作業引張強度 | 17.6kN(1796kgf) | ケーブルサイズ | φ34~44mm |
| メッシュ長 | 800mm | 全長 | 970mm |
| 重量 | 550g | 材質 | ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ) ロック部:アルミ |
| 二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ | |||
| しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ | |||
| CVT、OC、OE線に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|

