品番 : EA626JA-2
品名 : 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-40INS | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ケーブルの引き込み作業に | 作業引張強度 | 13.7kN(1398kgf) | 
| 適用ケーブル | φ34~44mm | メッシュ長 | 750mm(二重編) | 
| 全長 | 850mm | 重量 | 280g | 
| 材質 | アラミド繊維(ケブラー) | ||
| 絶縁性にすぐれているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。 | |||
| 軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。 | |||
| メッシュは二重編仕様 | |||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 23:23現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA626JA-1 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ | 
| EA626JA-2 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ | 
| EA626JA-3 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ | 
| EA626JA-4 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ | 
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            