品番 : EA626JA-3
品名 : 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MG-50INS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ケーブルの引き込み作業に | 作業引張強度 | 15.7kN(1600kgf) |
| 適用ケーブル | φ45~58mm | メッシュ長 | 800mm(二重編) |
| 全長 | 900mm | 重量 | 330g |
| 材質 | アラミド繊維(ケブラー) | ||
| 絶縁性にすぐれているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。 | |||
| 軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。 | |||
| メッシュは二重編仕様 | |||
| ※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA626JA-1 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-2 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-3 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ |
| EA626JA-4 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ |

