品番 : EA627B-78
品名 : 76mm/200mm シートメタル曲げプライヤー
仕様
| アゴの材質 | カーボンスチール(落し鍛造) | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 加工可能板厚 | 0.8mm | 全長 | 200mm |
| 口幅 | 76mm | 口の深さ | 31mm |
| 先端の厚み | 4mm | 重量 | 約0.64kg |
| 6.3mm毎に溝付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 冷間圧延鋼、ステンレス、亜鉛メッキ鋼、銅やアルミニウムの曲げ加工や成形に使用できます。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/17 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627B-78 76mm/200mm シートメタル曲げプライヤー |
| EA627B-79 152mm/235mm シートメタル曲げプライヤー |
