品番 : EA627B-79
品名 : 152mm/235mm シートメタル曲げプライヤー
仕様
| アゴの材質 | カーボンスチール(落し鍛造) | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 加工可能板厚 | 0.8mm | 全長(mm) | 約235 |
| 口幅(mm) | 152 | 口深さ(mm) | 31 |
| 6.3mmの目盛付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 冷間圧延鋼、ステンレス、亜鉛メッキ鋼、銅やアルミニウムの曲げ加工や成形に使用できます。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/26 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627B-78 76mm/200mm シートメタル曲げプライヤー |
| EA627B-79 152mm/235mm シートメタル曲げプライヤー |
