品番 : EA627BB-3
品名 : 60x286mm シートメタルプライヤー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 039355 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 286 | 口幅(mm) | 60 |
| 口深さ(mm) | 54 | 材質 | ハンドル:PVC 刃:スチール |
| 重量 | 720g | 加工可能板厚 | 亜鉛、アルミニウム、銅:0.8mm ステンレス:0.6/0.7mm スチール:0.5mm (屋根材に使用される標準的なシート厚さ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627BB-3 60x286mm シートメタルプライヤー |
| EA627BB-4 80x318mm シートメタルプライヤー |
| EA627BB-5 100x269mm シートメタルプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
