品番 : EA627BB-4
品名 : 80x318mm シートメタルプライヤー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 039455 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 318mm | 口幅 | 80mm |
| 口深さ | 55mm | 加工可能板厚 | 亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mm ステンレス:0.5mm スチール:0.6mm |
| 材質 | ハンドル:PVC 刃:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA627BB-3 60x286mm シートメタルプライヤー |
| EA627BB-4 80x318mm シートメタルプライヤー |
| EA627BB-5 100x269mm シートメタルプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
